Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL LP907A1002 Termostat pneumatisk | AD2TXK 3UC01

HONEYWELL LP907A1002 Termostat pneumatisk

På lager
Vare: AD2TXK Modell: LP907A1002Kryssreferanse: 3UC01

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
14 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk temperatursender
Luftforbindelser1 / 4 "Barb
luft~~POS=TRUNC0.011 scfm
Kapillærlengde36 "
Dybde2.25 "
ElementtypeRigid
Høyde5.375 "
Maks. Lufttrykk25 psi
Maks. Omgivelsestemp.150 Grader F
Omvendt skuespill / direkte skuespillDirekte skuespiller
Sensing Bulb Dia.1 / 32 "
Føler pærelengde18-1 / 4 "
Temp. Kontrollrekkevidde40 grader til 140 grader F
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)56.9
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode9032100090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontroller lufttrykk (3 til 13 psi)

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCDybdeHøydeMaks. Omgivelsestemp.BreddePris
HONEYWELL LP914A1060 Returluftsensor | AD2TXP 3UC06 LP914A10600.019 scfm10 "3"265 Grader F2.5 "4 513 NOK
HONEYWELL LP914A1003 Pneumatisk temperaturtransmitter, direktevirkende, 25 psi Maks. Lufttrykk | CJ3AQQ 279A26 LP914A1003-----7 880 NOK
HONEYWELL LP914A1052 Pneumatisk temperatursender, direktevirkende, 25 psi Maks. Lufttrykk | CJ3AQR 279A24 LP914A1052-----10 732 NOK
HONEYWELL LP914A1144 Pneumatisk temperatursender, direktevirkende, 25 psi Maks. Lufttrykk | CJ3AQT 279A21 LP914A1144-----7 644 NOK
HONEYWELL LP916A1134 Pneumatisk temperatursender, fjernsensor | CJ3AQU 279A22 LP916A1134-----7 503 NOK
HONEYWELL LP920A1039 Pneumatisk temperatursender, direktevirkende, 30 psi Maks. Lufttrykk | CJ3AQV 279A25 LP920A1039-----18 787 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL LP907A1002 Termostat pneumatisk
14 531 NOK / enhet