Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL LP914A1060 Returluftsensor | AD2TXP 3UC06

HONEYWELL LP914A1060 Returluftsensor

På lager
Vare: AD2TXP Modell: LP914A1060Kryssreferanse: 3UC06

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
4 513 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk temperatursender
LuftforbindelserPush-on Barb for 5/32 "og 1/4" OD Tubing
luft~~POS=TRUNC0.019 scfm
Dybde10 "
ElementtypeStang og rør
Høyde3"
Maks. Lufttrykk25 psi
Maks. Omgivelsestemp.265 Grader F
Omvendt skuespill / direkte skuespillDirekte skuespiller
Sensing Bulb Dia.11 / 32 "
Føler pærelengde7"
Temp. Kontrollrekkevidde-40 grader til 160 grader F
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode9032896025
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontroller lufttrykk (3 til 15 psi)
    • Utgangstrykkområde (3 til 15 psi)

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCDybdeHøydeMaks. Omgivelsestemp.BreddePris
HONEYWELL LP907A1002 Termostat pneumatisk | AD2TXK 3UC01 LP907A10020.011 scfm2.25 "5.375 "150 Grader F1"14 531 NOK
HONEYWELL LP914A1003 Pneumatisk temperaturtransmitter, direktevirkende, 25 psi Maks. Lufttrykk | CJ3AQQ 279A26 LP914A1003-----7 880 NOK
HONEYWELL LP914A1052 Pneumatisk temperatursender, direktevirkende, 25 psi Maks. Lufttrykk | CJ3AQR 279A24 LP914A1052-----10 732 NOK
HONEYWELL LP914A1144 Pneumatisk temperatursender, direktevirkende, 25 psi Maks. Lufttrykk | CJ3AQT 279A21 LP914A1144-----7 644 NOK
HONEYWELL LP916A1134 Pneumatisk temperatursender, fjernsensor | CJ3AQU 279A22 LP916A1134-----7 503 NOK
HONEYWELL LP920A1039 Pneumatisk temperatursender, direktevirkende, 30 psi Maks. Lufttrykk | CJ3AQV 279A25 LP920A1039-----18 787 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL LP914A1060 Returluftsensor
4 513 NOK / enhet