Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 22AC2-UL dørbryter Spdt hurtigkoblingsklemmer 15a | AB7TEB 23Z967

HONEYWELL 22AC2-UL dørbryter Spdt hurtigkoblingsklemmer 15a

På lager
Vare: AB7TEB Modell: 22AC2-ULKryssreferanse: 23Z967
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
859NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørbryter
AC-kontaktvurdering15A @ 250
Kontakt skjemaSPDT
DC-kontaktvurdering1/2A ved 125 VDC, 1/4A ved 250 VDC
Dybde0.5
Høyde1.5
HP1/2 HK @ 125/250 VAC
Lengde1.5 "
Driftstemp. Område-65 grader til 180 grader F
BryterfunksjonMomentary On / Off
TerminalerSkru
Type aktuatorSkyv stangstempelet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536509055
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Aktuatormateriale (polyester)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 22AC2-UL dørbryter Spdt hurtigkoblingsklemmer 15a
859NOK / enhet