Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOLLAENDER 17M-8 Strukturell montering Hylle Tab 1 1/2 Pipe | AC4EYY 2ZJ78

HOLLAENDER 17M-8 strukturell monteringshylleflik 1 1/2 rør

På lager
Vare: AC4EYY Modell: 17M-8Kryssreferanse: 2ZJ78

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell montering
Diameter1.9 "
MaterialeAluminum
Materiell strekkfasthet (Lb.)30,000
Nominell rørstørrelse (in.)1-1/2
SetsskrueIntern / ekstern CamCar riflet
typenHyllefane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2218
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7609000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiametertypenPris
HOLLAENDER 17E-7 Strukturell montering Justerbar albue Tee-e 1-1 / 4 | AA6LWP 14G934 17E-71.66 "Justerbar albue / Tee-E242NOK
HOLLAENDER 17E-8 Strukturell montering Justerbar albue Tee-e 1-1 / 2 | AA6LWQ 14G935 17E-81.9 "Justerbar albue / Tee-E296NOK
HOLLAENDER 3-9 Strukturell montering albue 2 tommers rør | AA6LWR 14G936 3-92.375 "Elbow382NOK
HOLLAENDER 5-9 Strukturell montering Tee 2 tommers rør | AA6LWT 14G937 5-92.375 "Tee150NOK
HOLLAENDER 7-9 Strukturell montering Cross 2-tommers rør | AA6LWU 14G938 7-92.375 "Kryss456NOK
HOLLAENDER 9-9 Sidekontakt med strukturell montering albue 2in | AA6LWV 14G939 9-92.375 "Sideutløpsalbue1 106 NOK
HOLLAENDER 11-9 Strukturell montering Sideutløp T-skjorte 2 In | AA6LWW 14G940 11-92.375 "Sideuttaks-T-skjorte1 785 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOLLAENDER 17M-8 strukturell monteringshylleflik 1 1/2 rør
188NOK / enhet