Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 5559 Vannkontakt Indikator Tape Firkantet 3mm, 100 Pk | AD6JTV 45K130

3M 5559 Vannkontakt Indikator Tape Firkantet 3mm, 100 Pk

På lager
Vare: AD6JTV Modell: 5559Kryssref: 45K130
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
721NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUltra-tynt hurtigskiftende vannkontaktindikatortape
Adhesjonsstyrke34 oz./in
AdhesiveAkryl
FARGEHvit
Lengde3"
MaterialePapir
Ytelse Temp.-40 grader til 65 grader C
FormSquare
Tykkelse5mil.
Bredde3mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.94
Skipets bredde (cm)7.94
HS kode4811412100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utskriftsvennlig termisk overføring (nei)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeFormBreddePris
3M 5559 Vannkontaktindikator Tapesirkel 2mm, 100 Pk | AD6JTR 45K127 55592mm2"Circle2mm623NOK
3M 5559 Vannkontakt Indikator Tape Firkantet 2mm, 100 Pk | AD6JTT 45K128 5559-2"Square2mm656NOK
3M 5559 Vannkontaktindikator Tape Circle 3mm, 100 Pk | AD6JTU 45K129 55593mm3"Circle3mm685NOK
3M 5559 Vannkontaktindikator Tapesirkel 4.5 mm, 100 Pk | AD6JTW 45K131 55594.5mm4.5 "Circle4.5mm1 461 NOK
3M 5559 Vannkontakt Indikator Tape Firkantet 4.5mm, 100 Pk | AD6JTX 45K132 5559-4.5 "Square4.5mm1 461 NOK
3M 5559 Vannkontaktindikator Tape Circle 4mm, 100 Pk | AD6JTY 45K133 55594mm4"Circle4mm1 299 NOK
3M 5559 Vannkontakt Indikator Tape Firkantet 4mm, 100 Pk | AD6JTZ 45K134 5559-4"Square4mm1 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 5559 Vannkontakt Indikator Tape Firkantet 3mm, 100 Pk
721NOK / enhet