Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN DAH4001B Vifte tvungen kabinettvarmer 400W 115V | AG2RYT 32FL01

HOFFMAN DAH4001B Vifte tvungen kabinettvarmer 400W 115V

På lager
Vare: AG2RYT Modell: DAH4001BKryssreferanse: 32FL01
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
12 850 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte tvunget kabinettvarmer
Høyde7.5 "
Lengde5.187 "
Monteringsdimensjon4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" B
Monteringshull OC7 "H x 3-1 / 2" V
Fase1
Termostat0 grader til 100 grader F
Spenning115
Watts400
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Hoffman DAH4001B viftedrevet kabinettvarmer opprettholder en stabil kabinetttemperatur for å beskytte utstyr mot lave temperaturer og kondens.

Egenskaper:

  • Hoffman DAH4001B viftedrevet skapvarmer har en rekkeklemme med en klemmekobling som aksepterer både solid og flertrådet ledning.
  • Den har aluminiumshus som motstår korrosjon og børstet finish for estetikk.
  • Denne varmeovnen har en kulelagervifte for å sirkulere luft gjennom hele arbeidsområdet.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • cUL
  • IKKE MIN
  • RoHS
  • REACH

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er temperaturkontrollområdet til denne Hoffman-kabinettvarmeren?

A. 0 til 100 grader F.

Spørsmål. Bør en varmeovn plasseres høyt eller lavt?

A. Varm luft har en tendens til å stige over kjølig luft. Så plasser denne varmeren på lavere nivåer for optimalisert oppvarming.

Q. Hvordan installere denne varmeren på vegger?

A. Denne enheten leveres med fire selvskruende skruer for enkel montering på vegger.

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMonteringsdimensjonSpenningWattsBreddePris
HOFFMAN DAH8002B Vifte tvungen kabinettvarmer 800W 230V | AG2RYQ 32FK98 DAH8002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" B2308004.25 "14 561 NOK
HOFFMAN DAH2001A Vifte tvungen kabinettvarmer 200W 115V | AG2RYR 32FK99 DAH2001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1152004"11 763 NOK
HOFFMAN DAH8001B Vifte tvungen skapvarmer 800W 115V | AG2RYU 32FL02 DAH8001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" B1158004.25 "14 803 NOK
HOFFMAN DAH2002A Vifte tvungen kabinettvarmer 200W 230V | AG2TCB 32FK96 DAH2002A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W2302004"11 422 NOK
HOFFMAN DAH4002B Vifte tvungen kabinettvarmer 400W 230V | AG2TCC 32FK97 DAH4002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" B2304004.25 "13 166 NOK
HOFFMAN DAH1001A Vifte tvungen kabinettvarmer 100W 115V | AG2TCU 32FL34 DAH1001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1151004"9 701 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN DAH4001B Vifte tvungen kabinettvarmer 400W 115V
12 850 NOK / enhet