Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN DAH1001A Vifte tvungen kabinettvarmer 100W 115V | AG2TCU 32FL34

HOFFMAN DAH1001A Vifte tvungen kabinettvarmer 100W 115V

På lager
Vare: AG2TCU Modell: DAH1001AKryssreferanse: 32FL34
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
9 701 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte tvunget kabinettvarmer
Høyde5.5 "
Lengde4 13 / 16 "
Monteringsdimensjon5-1 / 2 "H x 4" W
Monteringshull OC5 "H x 3-1 / 4" V
Fase1
Termostat0 grader til 100 grader F
Spenning115
Watts100
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8595
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMonteringsdimensjonSpenningWattsBreddePris
HOFFMAN DAH8002B Vifte tvungen kabinettvarmer 800W 230V | AG2RYQ 32FK98 DAH8002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" B2308004.25 "14 561 NOK
HOFFMAN DAH2001A Vifte tvungen kabinettvarmer 200W 115V | AG2RYR 32FK99 DAH2001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1152004"11 763 NOK
HOFFMAN DAH4001B Vifte tvungen kabinettvarmer 400W 115V | AG2RYT 32FL01 DAH4001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" B1154004.25 "12 850 NOK
HOFFMAN DAH8001B Vifte tvungen skapvarmer 800W 115V | AG2RYU 32FL02 DAH8001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" B1158004.25 "14 803 NOK
HOFFMAN DAH2002A Vifte tvungen kabinettvarmer 200W 230V | AG2TCB 32FK96 DAH2002A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W2302004"11 422 NOK
HOFFMAN DAH4002B Vifte tvungen kabinettvarmer 400W 230V | AG2TCC 32FK97 DAH4002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" B2304004.25 "13 166 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN DAH1001A Vifte tvungen kabinettvarmer 100W 115V
9 701 NOK / enhet