HOFFMAN ASG24X24X4NK Metallic Pull Box kabinett 24 tommers høyde x 4 tommers dybde | AG2RPF 32FH27

HOFFMAN ASG24X24X4NK metallisk trekkbokskabinett 24 tommers høyde x 4 tommers dybde

På lager
Vare: AG2RPF Modell: ASG24X24X4NKKryssreferanse: 32FH27

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 687 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk boks
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde4"
KapslingsdekseltypeSkru på
FinishGalvanisert
Høyde24 "
IP Rating30
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler16, 14, 12
MonteringWall
NEMA-vurdering1
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8538100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFinishHøydeKnockouts / Ingen knockoutBreddePris
HOFFMAN ASE6X6X4NK Metallic Pull Box kabinett 6 tommers høyde x 6 tommers bredde x 4 tommers dybde | AG2QRK 32FG43 ASE6X6X4NK4"ANSI 61 Polyesterpulver6"Ingen knockout6"407NOK
HOFFMAN ASE6X6X6 metallisk trekkbokskabinett 6 tommers høyde x 6 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QRL 32FG44 ASE6X6X66"ANSI 61 Polyesterpulver6"knockouts6"507NOK
HOFFMAN ASG6X6X6NK metallisk trekkboks kabinettskrue på 6 tommers høyde | AG2QRN 32FG46 ASG6X6X6NK6"Galvanisert6"Ingen knockout6"420NOK
HOFFMAN ASE6X6X6NK Metallic Pull Box kabinett 6 tommers bredde Ip30 | AG2QRP 32FG47 ASE6X6X6NK6"ANSI 61 Polyesterpulver6"Ingen knockout6"490NOK
HOFFMAN ASE8X6X4NK Metallic Pull Box-kabinett 8 tommer høyde x 4 tommer dybde | AG2QRT 32FG50 ASE8X6X4NK4"ANSI 61 Polyesterpulver8"Ingen knockout6"539NOK
HOFFMAN ASG4X4X4NK metallisk trekkboks kabinett 4 tommers høyde karbonstål | AG2RKQ 32FG34 ASG4X4X4NK4"Galvanisert4"Ingen knockout4"314NOK
HOFFMAN ASE4X4X4NK Metallic Pull Box kabinett Karbonstål Ip30 | AG2RKR 32FG35 ASE4X4X4NK4"ANSI 61 Polyesterpulver4"Ingen knockout4"325NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN ASG24X24X4NK metallisk trekkbokskabinett 24 tommers høyde x 4 tommers dybde
3 687 NOK / enhet