Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JABSCO 35760-0092 Blåser 250 Cfm 12vdc 11a 3200 Rpm | AE6BKP 5PHC7

JABSCO 35760-0092 Blåser 250 Cfm 12vdc 11a 3200 Rpm

På lager
Vare: AE6BKP Modell: 35760-0092Kryssreferanse: 5PHC7
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
5 326 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOEM blåsere
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP250
CFM @ 0.100-inn. SP245
CFM @ 0.150-inn. SP243
CFM @ 0.200-inn. SP241
CFM @ 0.300-inn. SP240
CFM @ 0.400-inn. SP238
CFM @ 0.500-inn. SP230
CFM @ 0.600-inn. SP225
CFM @ 0.700-inn. SP215
CFM @ 0.800-inn. SP212
CFM @ 0.900-inn. SP209
CFM @ 1.000-inn. SP200
CFM @ 1.200-inn. SP185
CFM @ 1.600-inn. SP155
CFM @ 2.000-inn. SP100
KanalboksNei
KjøretypeDirekte
Forsterker med full belastning11
BoligfargeSvart
HusfinishSvart
Housing MaterialDielektritt 44-10 HG
Innløp Dia.4"
Leddlengde10 "
Maks. Omgivelsestemp.130 Grader F
Maks. Innløpstemperatur130 Grader F
MotorhusHelt lukket
MotorisolasjonKlasse B
Motor TypePermanent magnet DC
MonteringsposisjonMulti posisjonell
Uttak Dia.4"
UtløpsformRund
Generell dybde8.75 "
Total høyde9"
Samlet bredde9.375 "
RPM3200
Termisk beskyttelsenone
Spenning12 VDC
Hjuldiameter4.5 "
Hjul TypeFremoverkurve
Hjulbredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9925
Skipets høyde (cm)34.04
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)27.69
HS kode8414596060
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Med / uten flens (med flens)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.000-inn. SPBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPForsterker med full belastningHousing MaterialInnløp Dia.LeddlengdeMaks. InnløpstemperaturPris
JABSCO 35115-7020 Blåser 105 Cfm 12vdc 4.4a 4200 Rpm | AD6WJY 4C814 35115-7020-Ermet1054.4Forsterket plast3"13 "104 Grader F1 649 NOK
JABSCO 34739-7010 Blåser 150 Cfm 12vdc 6.5a 4450 Rpm | AD6WJZ 4C815 34739-701044Ermet1506.5Forsterket plast3"13 "104 Grader F2 046 NOK
JABSCO 35400-7000 Blåser 250 Cfm 12vdc 10a 3115 Rpm | AD6WKA 4C816 35400-7000108Ermet25010Forsterket plast4"13 "104 Grader F3 658 NOK
JABSCO 34744-7000 Blåser 100 Cfm 115v 0.7a 2870 Rpm | AD6WKB 4C817 34744-7000-Ermet1000.7Forsterket plast3"13 "104 Grader F2 495 NOK
JABSCO 35000-7100 Blåser 150 Cfm 115v 1.1a 1550 Rpm | AD6WKC 4C818 35000-7100-Ermet1501.1Forsterket plast4"13 "104 Grader F3 188 NOK
JABSCO 35760-0094 Blåser 250 Cfm 24vdc 6a 3200 Rpm | AE6BKQ 5PHC8 35760-0094100Ball2506Dielektritt 44-10 HG4"10 "130 Grader F5 296 NOK
JABSCO 36760-0115 Blåser 250 Cfm 115v 1.5a 3200 Rpm | AE6BKR 5PHC9 36760-0115100Ball2501.5Dielektritt 44-10 HG4"10 "130 Grader F7 163 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JABSCO 35760-0092 Blåser 250 Cfm 12vdc 11a 3200 Rpm
5 326 NOK / enhet