HOFFMAN A36H3612GQRLP kabinett 36.25 tommers høyde x 36.25 tommers bredde x 12 tommers dybde | AG2QNA 32FA46

HOFFMAN A36H3612GQRLP kabinett 36.25 tommers høyde x 36.25 tommers bredde x 12 tommers dybde

På lager
Vare: AG2QNA Modell: A36H3612GQRLPKryssreferanse: 32FA46

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 511 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialeIkke-metallisk
FARGERustfritt stål
Dybde12 "
KapslingsdekselfunksjonerHurtigutløser
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishGrå
GasketSømløs skum på plass
Høyde36.25 "
Interiørpanel32FT61
IP Rating66
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeGlassfiber
MonteringWall
NEMA-vurdering3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Bredde36.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)99.06
HS kode8538906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN A20H1606GQRLP kabinett 20.19 tommers høyde x 16.25 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QMM 32FA34 A20H1606GQRLP6"20.19 "32FT3116.25 "19 441 NOK
HOFFMAN A20H1608GQRLP kabinett 20.19 tommers høyde x 16.25 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2QMN 32FA35 A20H1608GQRLP8"20.19 "32FT3116.25 "20 059 NOK
HOFFMAN A20H2008GQRLP kabinett 20.19 tommers høyde x 20.25 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2QMP 32FA36 A20H2008GQRLP8"20.19 "32FT3520.25 "23 214 NOK
HOFFMAN A24H2008GQRLP kabinett 24.25 tommer høyde x 20.25 tommer bredde x 8 tommer dybde | AG2QMQ 32FA37 A24H2008GQRLP8"24.25 "32FT4020.25 "23 762 NOK
HOFFMAN A24H2010GQRLP kabinett 24.25 tommers høyde x 20.25 tommers bredde x 10 tommers dybde | AG2QMR 32FA38 A24H2010GQRLP10 "24.25 "32FT4020.25 "26 157 NOK
HOFFMAN A24H2408GQRLP kabinett 24.19 tommers høyde x 24.19 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2QMT 32FA39 A24H2408GQRLP8"24.19 "32FT4424.19 "25 520 NOK
HOFFMAN A24H2412GQRLP kabinett 24.19 tommer høyde x 24.19 tommer bredde x 12 tommer dybde | AG2QMU 32FA40 A24H2412GQRLP12 "24.19 "32FT4424.19 "29 485 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A36H3612GQRLP kabinett 36.25 tommers høyde x 36.25 tommers bredde x 12 tommers dybde
49 511 NOK / enhet