Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 2121-005 Kompakt kuleventil, 1/2 størrelse, PVC, gjenget ende, EPDM | AF6ZGZ 20RK01

SPEARS VALVES 2121-005 Kompakt kuleventil, 1/2 størrelse, PVC, gjenget ende, EPDM

På lager
Vare: AF6ZGZ Modell: 2121-005Kryssref: 20RK01
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
910NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt kuleventil
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilPå linje
SamsvarNSF 61 Vedlegg G
TilkoblingstypeFPT x FPT
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeTee
Maks. Press235 psi @ 73 grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnGjengede rør
Forsegl materialeFKM
SetematerialeEPDM
StammaterialePVC
Stammen TypePTFE
Temp. Område40 grader til 140 grader F
VentilstrukturBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8481805090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseForsegl materialePris
SPEARS VENTILER 2121-007 Kompakt kuleventil, 3/4 størrelse, PVC, gjenget ende, EPDM | AF6ZHA 20RK02 2121-0073 / 4 "EPDM1 229 NOK
SPEARS VENTILER 2121-010 Kompakt kuleventil, 1 størrelse, PVC, gjenget ende, EPDM | AF6ZHB 20RK03 2121-0101"EPDM1 345 NOK
SPEARS VENTILER 2121-015 Kompakt kuleventil, 1-1/2 størrelse, PVC, gjenget ende, EPDM | AF6ZHD 20RK05 2121-01511 / 2 "EPDM3 037 NOK
SPEARS VENTILER 2121-020 Kompakt kuleventil, 2 størrelser, PVC, gjenget ende, EPDM | AF6ZHE 20RK06 2121-0202"EPDM2 990 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 2121-005 Kompakt kuleventil, 1/2 størrelse, PVC, gjenget ende, EPDM
910NOK / enhet