Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VALVES 2121-015 Compact Ball Valve, 1-1/2 Size, PVC, Threaded End, EPDM | AF6ZHD 20RK05

SPEARS VALVES 2121-015 Kompakt kuleventil, 1-1/2 størrelse, PVC, gjenget ende, EPDM

På lager
Vare: AF6ZHD Modell: 2121-015Kryssref: 20RK05

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 616 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt kuleventil
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilPå linje
SamsvarNSF 61 Vedlegg G
TilkoblingstypeFPT x FPT
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeTee
Maks. Press235 psi @ 73 grader F
Rørstørrelse11 / 2 "
HavnGjengede rør
Forsegl materialeEPDM
SetematerialeEPDM
StammaterialePVC
Stammen TypePTFE
Temp. Område40 grader til 140 grader F
VentilstrukturBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6345
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8481805090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseForsegl materialePris
SPEARS VALVES 2121-005 Compact Ball Valve, 1/2 Size, PVC, Threaded End, EPDM | AF6ZGZ 20RK01 2121-0051 / 2 "FKM784NOK
SPEARS VALVES 2121-007 Compact Ball Valve, 3/4 Size, PVC, Threaded End, EPDM | AF6ZHA 20RK02 2121-0073 / 4 "EPDM1 058 NOK
SPEARS VALVES 2121-010 Compact Ball Valve, 1 Size, PVC, Threaded End, EPDM | AF6ZHB 20RK03 2121-0101"EPDM1 158 NOK
SPEARS VALVES 2121-020 Compact Ball Valve, 2 Size, PVC, Threaded End, EPDM | AF6ZHE 20RK06 2121-0202"EPDM2 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 2121-015 Kompakt kuleventil, 1-1/2 størrelse, PVC, gjenget ende, EPDM
2 616 NOK / enhet