HOFFMAN A242012LP metallisk kabinett 24 tommers høyde x 20 tommers bredde x 12 tommers dybde | AG2QKG 32EZ86

HOFFMAN A242012LP metallisk kabinett 24 tommers høyde x 20 tommers bredde x 12 tommers dybde

På lager
Vare: AG2QKG Modell: A242012LPKryssreferanse: 32EZ86

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 210 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde12 "
KapslingsdekseltypeHengslet klemme
FinishANSI 61 Polyesterpulver
GasketNeopren
Høyde24 "
Interiørpanel32FT40
IP Rating65
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler14, 16
MonteringWall
NEMA-vurdering12, 13
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.58
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)53.98
HS kode8537109050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeKapslingsdekselfunksjonerKapslingsdekseltypeHøydeInteriørpanelMetallmålerBreddePris
HOFFMAN A161206LP Metallisk kabinett 14/16 måler 16 tommer høyde x 12 tommer bredde | AG2QHR 32EZ48 A161206LP6"-Hengslet klemme16 "32FT2514, 1612 "7 832 NOK
HOFFMAN A161208LP Metallisk kabinett 14/16 Gauge Clamps Wall | AG2QHT 32EZ49 A161208LP8"-Hengslet klemme16 "32FT2514, 1612 "8 227 NOK
HOFFMAN A161606LP metallisk kabinett 16 tommers høyde x 16 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QHU 32EZ50 A161606LP6"-Hengslet klemme16 "32FT2814, 1616 "8 461 NOK
HOFFMAN A161608LP metallisk kabinett 14/16 gauge 16 tommers høyde x 16 tommers bredde | AG2QHV 32EZ51 A161608LP8"-Hengslet klemme16 "32FT2814, 1616 "8 881 NOK
HOFFMAN A201606LP metallisk kabinett 20 tommers høyde x 16 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2QHW 32EZ52 A201606LP6"-Hengslet klemme20 "32FT3114, 1616 "8 954 NOK
HOFFMAN A201608LP Metallisk kabinett 14/16 måler 20 tommer høyde x 16 tommer bredde | AG2QHX 32EZ53 A201608LP8"-Hengslet klemme20 "32FT3114, 1616 "9 530 NOK
HOFFMAN A201610LP metallisk kabinett 20 tommers høyde x 16 tommers bredde x 10 tommers dybde | AG2QHY 32EZ54 A201610LP10 "-Hengslet klemme20 "32FT3114, 1616 "10 864 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A242012LP metallisk kabinett 24 tommers høyde x 20 tommers bredde x 12 tommers dybde
13 210 NOK / enhet