HOFFMAN A16H1206ALLP Metallisk koblingsboksskap 16 Høyde x 12 B x 6 Dybde | AG2QWQ 32FD01

HOFFMAN A16H1206ALLP metallisk koblingsboksskap 16" Høyde x 12" B x 6" Dybde

På lager
Vare: AG2QWQ Modell: A16H1206ALLPKryssreferanse: 32FD01

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 156 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEAluminum
Dybde6"
KapslingsdekselfunksjonerHasp og stift for hengelås
KapslingsdekseltypeHengslet klemme
FinishBørstet
GasketNeopren
Høyde16 "
Interiørpanel32FT25
IP Rating66
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeAluminum
Metallmåler12
MonteringWall
NEMA-vurdering3R, 4, 4X, 12
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.59
Skipets høyde (cm)19.69
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)32.39
HS kode8538100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN A16H1608ALLP Metallisk koblingsboksskap 16" Høyde x 16" B x 8" Dybde | AG2QWR 32FD02 A16H1608ALLP8"16 "32FT2816 "23 520 NOK
HOFFMAN A20H1606ALLP metallisk koblingsboksskap 20" Høyde x 16" B x 6" Dybde | AG2QWT 32FD03 A20H1606ALLP6"20 "32FT3116 "23 519 NOK
HOFFMAN A20H2006ALLP metallisk koblingsboksskap 20" Høyde x 20" B x 6" Dybde | AG2QWU 32FD04 A20H2006ALLP6"20 "32FT3520 "25 112 NOK
HOFFMAN A24H2408ALLP metallisk koblingsboksskap 24" Høyde x 24" B x 8" Dybde | AG2QWV 32FD05 A24H2408ALLP8"24 "32FT4424 "32 378 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A16H1206ALLP metallisk koblingsboksskap 16" Høyde x 12" B x 6" Dybde
19 156 NOK / enhet