HOFFMAN A24H2408ALLP Metallisk koblingsboksskap 24 Høyde x 24 B x 8 Dybde | AG2QWV 32FD05

HOFFMAN A24H2408ALLP metallisk koblingsboksskap 24" Høyde x 24" B x 8" Dybde

På lager
Vare: AG2QWV Modell: A24H2408ALLPKryssreferanse: 32FD05

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 378 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEAluminum
Dybde8"
KapslingsdekselfunksjonerHasp og stift for hengelås
KapslingsdekseltypeHengslet klemme
FinishBørstet
GasketNeopren
Høyde24 "
Interiørpanel32FT44
IP Rating66
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeAluminum
Metallmåler12
MonteringWall
NEMA-vurdering3R, 4, 4X, 12
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.575
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)64.14
HS kode8538100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN A16H1206ALLP metallisk koblingsboksskap 16" Høyde x 12" B x 6" Dybde | AG2QWQ 32FD01 A16H1206ALLP6"16 "32FT2512 "19 156 NOK
HOFFMAN A16H1608ALLP Metallisk koblingsboksskap 16" Høyde x 16" B x 8" Dybde | AG2QWR 32FD02 A16H1608ALLP8"16 "32FT2816 "23 520 NOK
HOFFMAN A20H1606ALLP metallisk koblingsboksskap 20" Høyde x 16" B x 6" Dybde | AG2QWT 32FD03 A20H1606ALLP6"20 "32FT3116 "23 519 NOK
HOFFMAN A20H2006ALLP metallisk koblingsboksskap 20" Høyde x 20" B x 6" Dybde | AG2QWU 32FD04 A20H2006ALLP6"20 "32FT3520 "25 112 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A24H2408ALLP metallisk koblingsboksskap 24" Høyde x 24" B x 8" Dybde
32 378 NOK / enhet