Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN 760-ECM Ecm Manuell motorstyring 24 Vac Amps 10 | AC6UDM 36G645

HOFFMAN 760-ECM Ecm manuell motorkontroll 24 Vac ampere 10

På lager
Vare: AC6UDM Modell: 760-ECMKryssref.: 36G645
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
2 269 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakECM manuell motorstyring
Dybde1-1 / 4 "
Hz80
Inngangsspenning24 VAC
Lengde4.25 "
Maks. Forsterker10
Spenningsutgang13.5 VDC
Bredde2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8504404000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN 760-ECM Ecm manuell motorkontroll 24 Vac ampere 10
2 269 NOK / enhet