HOBART 00-478028 Lagerbærerledd | CR3ZLL 235G87

HOBART 00-478028 Bearing Carrier Link

Vare: CR3ZLL Modell: 00-478028Kryssref.: 235G87
106NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saklink

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
HOBART 00-007595 Lager | CR3ZLF 235D48 00-007595peiling264NOK
RFQ
HOBART 00-064641 Lager | CR3ZLG 235D93 00-064641peiling154NOK
RFQ
HOBART BR-002-31 Lager | CR3ZLH 235J61 BR-002-31peiling16 011 NOK
RFQ
HOBART BB-021-52 Kulelager, dobbel radvinkel 0.9843 | CR3ZLJ 235U06 BB-021-52Ball2 267 NOK
RFQ
HOBART BB-021-35 Kulelager, dobbel radvinkel 1.181 | CR3ZLK 235J54 BB-021-35Ball2 416 NOK
RFQ
HOBART 00-875366 Lagerløftespak, Microban | CR3ZLM 235R60 00-875366spaken102NOK
RFQ
HOBART 00-479332 Bearing Meat Grip | CR3ZLN 235P98 00-479332Grip481NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOBART 00-478028 Bearing Carrier Link
106NOK / enhet