HOBART 00-071313 Bøssing | CR3ZQG 235K56

HOBART 00-071313 Bøssing

Vare: CR3ZQG Modell: 00-071313Kryssref: 235K56
2 414 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBushing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
HOBART 00-915452 Bøssing | CR3ZPX 235H90 00-915452Bushing1 113 NOK
RFQ
HOBART 00-122587 Bøssing | CR3ZPY 235G05 00-122587Bushing654NOK
RFQ
HOBART 00-103909-00001 Bøssing | CR3ZPZ 235N46 00-103909-00001Bushing4 943 NOK
RFQ
HOBART 00-077629 Bøssing | CR3ZQA 235K59 00-077629Bushing1 664 NOK
RFQ
HOBART 00-874492 Bushing Bowl-In | CR3ZQB 235R41 00-874492Bushing344NOK
RFQ
HOBART 00-437610 Bushing Nyliner | CR3ZQC 235G67 00-437610Bushing3 365 NOK
RFQ
HOBART 00-438280 Bushing Nyliner | CR3ZQD 235P55 00-438280Bushing258NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOBART 00-071313 Bøssing
2 414 NOK / enhet