HI-TECH DURAVENT 213101502625-10 Kanalslange 1.5 tommer Id x 25 fot | AC8KHX 3AXK9

HI-TECH DURAVENT 213101502625-10 Kanalslange 1.5 tommers id x 25 fot

På lager
Vare: AC8KHX Modell: 213101502625-10Kryssreferanse: 3AXK9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell kanalslange
Bøy radius2"
FARGEKlar / gul
Inne i Dia.1.5 "
Lengde25ft.
MaterialeUretan
Maks. Press40 psi
Antall lag1
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
ForsterkningUretan
Vakuumvurdering28 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.078
Skipets høyde (cm)32.51
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: Ufd-ap

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. PressVakuumvurderingPris
HI-TECH DURAVENT 213102002625-10 Kanalslange 2 tommers Id x 25 fot | AC8KHY 3AXL1 213102002625-102.3 "2"25ft.34 psi26 "Hg2 134 NOK
HI-TECH DURAVENT 213102502625-10 Kanalslange 2.5 tommer Id x 25 fot | AC8KHZ 3AXL2 213102502625-102.8 "2.5 "25ft.32 psi26 "Hg2 567 NOK
HI-TECH DURAVENT 213101502650-10 Kanalslange 1.5 tommer Id x 50 fot | AC8KJE 3AXL7 213101502650-102"1.5 "50ft.40 psi28 "Hg4 198 NOK
HI-TECH DURAVENT 213106002650-10 Kanalslange 6 tommer Id x 50 fot | AC8KJK 3AXN3 213106002650-106.5 "6"50ft.25 psi10 "Hg15 313 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HI-TECH DURAVENT 213101502625-10 Kanalslange 1.5 tommers id x 25 fot
2 113 NOK / enhet