HI-TECH DURAVENT 213106002650-10 Kanalslange 6 tommer Id x 50 fot | AC8KJK 3AXN3

HI-TECH DURAVENT 213106002650-10 Kanalslange 6 tommers id x 50 fot

På lager
Vare: AC8KJK Modell: 213106002650-10Kryssreferanse: 3AXN3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell kanalslange
Bøy radius6.5 "
FARGEKlar / gul
Inne i Dia.6"
Lengde50ft.
MaterialeUretan
Maks. Press25 psi
Antall lag1
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
ForsterkningUretan
Vakuumvurdering10 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.9
Skipets høyde (cm)73.91
Skipets lengde (cm)110.49
Skipets bredde (cm)82.55
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: Ufd-ap

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. PressVakuumvurderingPris
HI-TECH DURAVENT 213101502625-10 Kanalslange 1.5 tommer Id x 25 fot | AC8KHX 3AXK9 213101502625-102"1.5 "25ft.40 psi28 "Hg2 113 NOK
HI-TECH DURAVENT 213102002625-10 Kanalslange 2 tommers Id x 25 fot | AC8KHY 3AXL1 213102002625-102.3 "2"25ft.34 psi26 "Hg519NOK
HI-TECH DURAVENT 213102502625-10 Kanalslange 2.5 tommer Id x 25 fot | AC8KHZ 3AXL2 213102502625-102.8 "2.5 "25ft.32 psi26 "Hg2 567 NOK
HI-TECH DURAVENT 213101502650-10 Kanalslange 1.5 tommer Id x 50 fot | AC8KJE 3AXL7 213101502650-102"1.5 "50ft.40 psi28 "Hg4 198 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HI-TECH DURAVENT 213106002650-10 Kanalslange 6 tommers id x 50 fot
15 817 NOK / enhet