HI-TECH DURAVENT 202406002025-10 Kanalslange 6 tommer Id x 25 fot | AC8KKZ 3AXY7

HI-TECH DURAVENT 202406002025-10 Kanalslange 6 tommers id x 25 fot

På lager
Vare: AC8KKZ Modell: 202406002025-10Kryssreferanse: 3AXY7

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 508 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell kanalslange
Bøy radius4"
FARGEFjern
Inne i Dia.6"
Lengde25ft.
MaterialeForsterket PVC
Maks. Press7 psi
Antall lag1
Driftstemp. Område-20 grader til 180 grader F
Vakuumvurdering6 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.525
Skipets høyde (cm)52.83
Skipets lengde (cm)52.58
Skipets bredde (cm)51.82
HS kode3917230000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: ARD

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressVakuumvurderingPris
HI-TECH DURAVENT 202410002025-10 Kanalslange 10 tommer Id x 25 fot | AC8KLB 3AXY9 202410002025-108"10 "5 psi1.75 "Hg3 634 NOK
HI-TECH DURAVENT 202412002025-10 Kanalslange 12 tommer Id x 25 fot | AC8KLC 3AXZ1 202412002025-109.5 "12 "3 psi1.25 "Hg4 206 NOK
HI-TECH DURAVENT 202414002025-10 Kanalslange 14 tommer Id x 25 fot | AC8KLD 3AXZ2 202414002025-1010.5 "14 "2 psi1.5 "Hg5 145 NOK
HI-TECH DURAVENT 202416002025-10 Kanalslange 16 tommer Id x 25 fot | AC8KLE 3AXZ3 202416002025-1011.5 "16 "1 psi1.5 "Hg5 708 NOK
HI-TECH DURAVENT 202418002025-10 Kanalslange 18 tommer Id x 25 fot | AC8KLF 3AXZ4 202418002025-1012.5 "18 "1 psi1.5 "Hg6 870 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HI-TECH DURAVENT 202406002025-10 Kanalslange 6 tommers id x 25 fot
2 508 NOK / enhet