HI-TECH DURAVENT 202416002025-10 Kanalslange 16 tommer Id x 25 fot | AC8KLE 3AXZ3

HI-TECH DURAVENT 202416002025-10 Kanalslange 16 tommers id x 25 fot

På lager
Vare: AC8KLE Modell: 202416002025-10Kryssreferanse: 3AXZ3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 332 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell kanalslange
Bøy radius11.5 "
FARGEFjern
Inne i Dia.16 "
Lengde25ft.
MaterialeForsterket PVC
Maks. Press1 psi
Antall lag1
Driftstemp. Område-20 grader til 180 grader F
Vakuumvurdering1.5 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.05
Skipets høyde (cm)135.89
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)46.48
HS kode3917390020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: ARD

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressVakuumvurderingPris
HI-TECH DURAVENT 202406002025-10 Kanalslange 6 tommer Id x 25 fot | AC8KKZ 3AXY7 202406002025-104"6"7 psi6 "Hg2 480 NOK
HI-TECH DURAVENT 202410002025-10 Kanalslange 10 tommer Id x 25 fot | AC8KLB 3AXY9 202410002025-108"10 "5 psi1.75 "Hg3 030 NOK
HI-TECH DURAVENT 202412002025-10 Kanalslange 12 tommer Id x 25 fot | AC8KLC 3AXZ1 202412002025-109.5 "12 "3 psi1.25 "Hg3 507 NOK
HI-TECH DURAVENT 202414002025-10 Kanalslange 14 tommer Id x 25 fot | AC8KLD 3AXZ2 202414002025-1010.5 "14 "2 psi1.5 "Hg4 290 NOK
HI-TECH DURAVENT 202418002025-10 Kanalslange 18 tommer Id x 25 fot | AC8KLF 3AXZ4 202418002025-1012.5 "18 "1 psi1.5 "Hg6 033 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HI-TECH DURAVENT 202416002025-10 Kanalslange 16 tommers id x 25 fot
5 332 NOK / enhet