HI-TECH DURAVENT 0337-0125-0001-60 Kanalslange 1 1/4 Id | AC3ENQ 2RY15

HI-TECH DURAVENT 0337-0125-0001-60 Kanalslange 1 1/4 ID

På lager
Vare: AC3ENQ Modell: 0337-0125-0001-60Kryssreferanse: 2RY15

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

831NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell kanalslange
Bøy radius1.2 "
FARGESvart
Inne i Dia.1.25 "
Lengde25ft.
MaterialeTermoplastisk gummi
Maks. Strømme80 cfm
Maks. Press10 psi
Antall lag2
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Vakuumvurdering28 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.Maks. StrømmeMaks. PressVakuumvurderingPris
HI-TECH DURAVENT 0337-0100-0001-60 Kanalslange 1 tomme Id | AC3ENP 2RY13 0337-0100-0001-600.9 "1"65 cfm10 psi28 "Hg739NOK
HI-TECH DURAVENT 0337-0150-0001-60 Kanalslange 1 1/2 Id | AC3ENR 2RY17 0337-0150-0001-601.5 "1.5 "105 cfm10 psi28 "Hg937NOK
HI-TECH DURAVENT 0337-0200-0001-60 Kanalslange 2 tommers ID | AC3ENT 2RY19 0337-0200-0001-602"2"170 cfm10 psi28 "Hg1 166 NOK
HI-TECH DURAVENT 0337-0250-0001-60 Kanalslange 2 1/2 Id | AC3ENV 2RY21 0337-0250-0001-602.5 "2.5 "210 cfm9 psi28 "Hg1 321 NOK
HI-TECH DURAVENT 0337-0300-0001-60 Kanalslange 3 tommers ID | AC3ENW 2RY23 0337-0300-0001-602.9 "3"305 cfm7 psi28 "Hg1 852 NOK
HI-TECH DURAVENT 0337-0400-0001-60 Kanalslange 4 tommers ID | AC3ENX 2RY25 0337-0400-0001-603.9 "4"520 cfm6 psi28 "Hg2 307 NOK
HI-TECH DURAVENT 0337-0500-0001-60 Kanalslange 5 tommers ID | AC3ENY 2RY27 0337-0500-0001-604.9 "5"695 cfm5 psi18 "Hg2 986 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0337-0125-0001-60 Kanalslange 1 1/4 ID
831NOK / enhet