HERKULES OFC5 filterknuser 18 tonn | AD4MPC 41U083

HERKULES OFC5 Filterknuser 18 tonn

Vare: AD4MPC Modell: OFC5Kryssreferanse: 41U083
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

243 091 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterknuser
Kapasitet1 til 4 filtre
Kammerdybde9"
Kammerhøyde30-1 / 8 "
Kammerbredde9"
Syklus tid55 til 90 sek
Driftstrykk100-120 psi
Generell dybde27.75 "
Total høyde77.5 "
Samlet bredde27.75 "
typenLuftdrevet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 328.85
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Knusing reduksjon (80%)
    • Knusing mekanisme (kollisjonspute)
    • Maksimalt knusingstrykk (18 tonn)
    • Fjerning av gjenværende (95 til 98% oljefjerning)

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
HERKULES OFC4 filterknuser 18 tonn | AD4MPB 41U082 OFC427.5 "66 "27.5 "153 807 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HERKULES OFC5 Filterknuser 18 tonn
243 091 NOK / enhet