HERKULES OFC4 filterknuser 18 tonn | AD4MPB 41U082

HERKULES OFC4 Filterknuser 18 tonn

På lager
Vare: AD4MPB Modell: OFC4Kryssreferanse: 41U082

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

153 807 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterknuser
Kapasitet1 til 4 filtre
Kammerdybde9"
Kammerhøyde20-1 / 8 "
Kammerbredde9"
Syklus tid35 til 55 sek
Driftstrykk100-120 psi
Generell dybde27.5 "
Total høyde66 "
Samlet bredde27.5 "
typenLuftdrevet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 290.25
Skipets høyde (cm)172.72
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Knusing reduksjon (80%)
    • Knusing mekanisme (kollisjonspute)
    • Maksimalt knusingstrykk (18 tonn)
    • Fjerning av gjenværende (95 til 98% oljefjerning)

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
HERKULES OFC5 filterknuser 18 tonn | AD4MPC 41U083 OFC527.75 "77.5 "27.75 "243 091 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HERKULES OFC4 Filterknuser 18 tonn
153 807 NOK / enhet