Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL R1084-3 Free Running Spiral Insert, M3 x 0.5 trådstørrelse, 12PK | CH3UUF

HELICOIL R1084-3 friløpende spiralinnsats, M3 x 0.5 trådstørrelse, 12PK

På lager
Vare: CH3UUF Modell: R1084-3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
310NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse3.15mm
Gratis Coil Dia.4.08mm
Sett inn lengde4.5mm
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall12
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM3 x 0.5
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL R1084-3 friløpende spiralinnsats, M3 x 0.5 trådstørrelse, 12PK
310NOK /pakke