Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL R1084-16 Friløpende spiralinnsats, M16 x 2 trådstørrelse, 6PK | CH3UUC

HELICOIL R1084-16 friløpende spiralinnsats, M16 x 2 trådstørrelse, 6PK

På lager
Vare: CH3UUC Modell: R1084-16
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
847NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse16.5mm
Gratis Coil Dia.19.25mm
Sett inn lengde24mm
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall6
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM16 x 2
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL R1084-16 friløpende spiralinnsats, M16 x 2 trådstørrelse, 6PK
847NOK /pakke