Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL A3585-5CN625 Tanged Skrue Låseinnsats, Grov, 5/16-18 Gjengestørrelse, Rustfritt Stål, 100PK | CH3WZK

HELICOIL A3585-5CN625 Tanged skrue låseinnsats, grov, 5/16-18 gjengestørrelse, rustfritt stål, 100PK

På lager
Vare: CH3WZK Modell: A3585-5CN625
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
2 808 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
BorestørrelseQ
Gratis Coil Dia.0.39 "
Sett inn lengde0.625 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall100
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 16-18
GjengetypeSkruelåsing, UNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL A3585-5CN625 Tanged skrue låseinnsats, grov, 5/16-18 gjengestørrelse, rustfritt stål, 100PK
2 808 NOK /pakke