Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL 6CPB Straight Flute Plug Tap, 3B, UNC, 3/8-16 Gjengestørrelse | CH3WBH

HELICOIL 6CPB Straight Flute Plug Tap, 3B, UNC, 3/8-16 Gjengestørrelse

På lager
Vare: CH3WBH Modell: 6CPB

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
455NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett plugg
Dimensjonstypeinch
Finishubestrøket
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Antall stykker1
Total lengde3 3 / 8 "
Shank Dia.23 / 64 "
Trykk på StilRett fløyte (hånd)
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 21 / 32 "
Trådstørrelse3 / 8-16
GjengetypeUNC
typen3B

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)2.03
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 6CPB Straight Flute Plug Tap, 3B, UNC, 3/8-16 Gjengestørrelse
455NOK / enhet