Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL 4CPB Straight Flute Plug Tap, 3B, UNC, 1/4-20 Gjengestørrelse | CH3WBF

HELICOIL 4CPB Straight Flute Plug Tap, 3B, UNC, 1/4-20 Gjengestørrelse

På lager
Vare: CH3WBF Modell: 4CPB
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
339NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett plugg
Dimensjonstypeinch
Finishubestrøket
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Antall stykker1
Total lengde2 23 / 32 "
Shank Dia.5 / 16 "
Trykk på StilRett fløyte (hånd)
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 8 "
Trådstørrelse1 / 4-20
GjengetypeUNC
typen3B

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 4CPB Straight Flute Plug Tap, 3B, UNC, 1/4-20 Gjengestørrelse
339NOK / enhet