Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEDLAND H617-025-R Flowmeter 2 Fnpt 2-25 Gpm | AE9KPF 6KFD4

HEDLAND H617-025-R Flowmeter 2 Fnpt 2-25 Gpm

På lager
Vare: AE9KPF Modell: H617-025-RKryssref: 6KFD4
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
7 995 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet5%
Chamber MaterialRadel (R)
Tilkoblingsstørrelse2 FNPT
MonteringMessing
StrømningsmaterialeVann
Strømningsområde1-7 gpm
Flow Range @ GPM vann2-25
Flow Range @ GPM / LPM2 til 25 / 10 til 95
GPM Maks.25
Høyde3"
Housing MaterialRadel (R)
Lengde8 11 / 16 "
Maks. Press325 psi
Maks. Temp.250 F
Maks. Viskositet1 CST
Trykkfall - 100% flyt (PSI)2.25
Forsegl materialeBuna N
Spesifikke tyngdekraften1
typenVariabelt område
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7145
Skipets høyde (cm)13.03
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.NøyaktighetTilkoblingsstørrelseForsegl materialeBreddeStrømningsområdeHøydeHousing MaterialPris
HEDLAND H201A-005 Flowmeter 05-0.5 / 0.2-1.9 Gpm / lpm | AD8YUM 4NMV1 H201A-005240 F+/- 7% full skala1/4 FNPTViton1 11 / 16 ".05 til 0.5 gpm1.875 "Aluminum4 689 NOK
HEDLAND H201A-010 Strømningsmåler 0.1-1.0 / 0.5-3.75 Gpm/lpm | AD8YUN 4NMV2 H201A-010240 F+/- 7% full skala1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.1 til 1 gpm1.875 "Aluminum4 730 NOK
HEDLAND H201A-020 Strømningsmåler 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm/lpm | AD8YUP 4NMV3 H201A-020240 F+/- 7% full skala1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.2 til 2 gpm1.875 "Aluminum4 710 NOK
HEDLAND H600A-002 Strømningsmåler 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm/lpm | AD8YUQ 4NMV4 H600A-002240 F+/- 2% full skalaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.2 til 2 gpm2.375 "Aluminum5 494 NOK
HEDLAND H600A-005 Strømningsmåler 0.5-5.0 / 2-19 Gpm/lpm | AD8YUR 4NMV5 H600A-005240 F+/- 2% full skalaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.5 til 5 gpm2.375 "Aluminum5 403 NOK
HEDLAND H600A-010 Strømningsmåler 1.0-10 / 5-38 Gpm/lpm | AD8YUT 4NMV6 H600A-010240 F+/- 2% full skalaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1 til 10 gpm2.375 "Aluminum5 494 NOK
HEDLAND H600A-015 Flowmeter 1.0-15 / 4-56 Gpm / lpm | AD8YUU 4NMV7 H600A-015240 F+/- 2% full skalaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1 til 15 gpm2.375 "Aluminum5 584 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEDLAND H617-025-R Flowmeter 2 Fnpt 2-25 Gpm
7 995 NOK / enhet