Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEDLAND H526-005 Strømningsbryter Dc-låsing | AD8YYW 4NNG5

HEDLAND H526-005 Strømningsbryter Dc-låsing

På lager
Vare: AD8YYW Modell: H526-005Kryssref: 4NNG5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 947 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbryter
Connector4-pinners (beskyttelsesklasse IP65)
Min. StrømMaksimalt 25 mA
NEMA-vurdering12 og 13 (IP65)
Drifts Temp.33 til 158 F
typenDC-låsing
Spenning10-30 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontaktvurderinger (1A @ 30 VDC, 0.5 @ 125VAC Resistive Load)

Produktvarianter

ProduktModellMin. StrømDrifts Temp.Pris
HEDLAND H526-006 Strømningsbryter Dc-låsing | AE9MMZ 6KVU3 H526-00625mA32 til 158 F3 147 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEDLAND H526-005 Strømningsbryter Dc-låsing
2 947 NOK / enhet