Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEDLAND H526-006 Strømningsbryter Dc-låsing | AE9MMZ 6KVU3

HEDLAND H526-006 Strømningsbryter Dc-låsing

På lager
Vare: AE9MMZ Modell: H526-006Kryssreferanse: 6KVU3
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
3 147 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbryter
Connector4-pinners (beskyttelsesklasse IP65)
Min. Strøm25mA
NEMA-vurdering12 og 13 (IP65)
Drifts Temp.32 til 158 F
typenDC-låsing
Spenning10-30 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontaktvurderinger (1A @ 30VDC, 0.5A @ 125VAC)

Produktvarianter

ProduktModellMin. StrømDrifts Temp.Pris
HEDLAND H526-005 Strømningsbryter Dc-låsing | AD8YYW 4NNG5 H526-005Maksimalt 25 mA33 til 158 F2 947 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEDLAND H526-006 Strømningsbryter Dc-låsing
3 147 NOK / enhet