HECK INDUSTRIES WFBDT1-5 / 8X5 Round Tube Die 1-5 / 8 In Diameter 5 inch Centerline | AF9NXT 30NX51

HECK INDUSTRIES WFBDT1-5/8X5 rundrørsdyse 1-5/8 i diameter 5 tommers senterlinje

På lager
Vare: AF9NXT Modell: WFBDT1-5/8X5Kryssref: 30NX51

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 930 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube Die
Bøy vinkel0 til 120 grader
Senterlinje Bend Radius5"
AnleggStål
Utenfor Dia. Slange41 mm
typenround Tube

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8595
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8207306062

Produktvarianter

ProduktModellPris
HECK INDUSTRIES WFBDT1-1 / 2X5 Round Tube Die 1-1 / 12 In Diameter 5 inch Centerline | AF9NXP 30NX48 WFBDT1-1 / 2X54 715 NOK
HECK INDUSTRIES WFBDT1-1 / 4X4 Round Tube Die 1-1 / 4 inch Diameter 4 inch Centerline | AF9NXQ 30NX49 WFBDT1-1 / 4X44 466 NOK
HECK INDUSTRIES WFBDT1-3 / 4X6 Round Tube Die 1-3 / 4 In Diameter 6 inch Centerline | AF9NXR 30NX50 WFBDT1-3 / 4X65 747 NOK
HECK INDUSTRIES WFBDT1X3 Round Tube Die 1 inch Diameter 3 inch Centerline | AF9NXU 30NX52 WFBDT1X33 892 NOK
HECK INDUSTRIES WFBDT2X6 Round Tube Die 2 inch Diameter 6 inch Centerline | AF9NXV 30NX53 WFBDT2X66 189 NOK
HECK INDUSTRIES WFBDT3 / 4X3 Round Tube Die 3/4 inch Diameter 3 inch Centerline | AF9NXW 30NX54 WFBDT3 / 4X33 558 NOK
HECK INDUSTRIES WFBDT-118-3 Round Tube Die 1-1 / 8 In Diameter 3 inch Centerline | AF9NXX 30NX55 WFBDT-118-33 978 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HECK INDUSTRIES WFBDT1-5/8X5 rundrørsdyse 1-5/8 i diameter 5 tommers senterlinje
4 930 NOK / enhet