Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HECK INDUSTRIES WFBDT-118-3 Round Tube Die 1-1 / 8 In Diameter 3 inch Centerline | AF9NXX 30NX55

HECK INDUSTRIES WFBDT-118-3 rundrørsform 1-1/8 i diameter 3 tommers senterlinje

På lager
Vare: AF9NXX Modell: WFBDT-118-3Kryssref: 30NX55

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 978 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube Die
Bøy vinkel0 til 120 grader
Senterlinje Bend Radius3"
AnleggStål
Utenfor Dia. Slange29 mm
typenround Tube

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.8375
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8207306062

Produktvarianter

ProduktModellPris
HECK INDUSTRIES WFBDT1-1 / 2X5 Round Tube Die 1-1 / 12 In Diameter 5 inch Centerline | AF9NXP 30NX48 WFBDT1-1 / 2X54 715 NOK
HECK INDUSTRIES WFBDT1-1 / 4X4 Round Tube Die 1-1 / 4 inch Diameter 4 inch Centerline | AF9NXQ 30NX49 WFBDT1-1 / 4X44 466 NOK
HECK INDUSTRIES WFBDT1-3 / 4X6 Round Tube Die 1-3 / 4 In Diameter 6 inch Centerline | AF9NXR 30NX50 WFBDT1-3 / 4X65 747 NOK
HECK INDUSTRIES WFBDT1-5 / 8X5 Round Tube Die 1-5 / 8 In Diameter 5 inch Centerline | AF9NXT 30NX51 WFBDT1-5 / 8X54 930 NOK
HECK INDUSTRIES WFBDT1X3 Round Tube Die 1 inch Diameter 3 inch Centerline | AF9NXU 30NX52 WFBDT1X33 892 NOK
HECK INDUSTRIES WFBDT2X6 Round Tube Die 2 inch Diameter 6 inch Centerline | AF9NXV 30NX53 WFBDT2X66 189 NOK
HECK INDUSTRIES WFBDT3 / 4X3 Round Tube Die 3/4 inch Diameter 3 inch Centerline | AF9NXW 30NX54 WFBDT3 / 4X33 558 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HECK INDUSTRIES WFBDT-118-3 rundrørsform 1-1/8 i diameter 3 tommers senterlinje
3 978 NOK / enhet