VARMEVOGN HVF210 Torpedovarmer 174 900 BtuH | AJ2JAQ 5PFW9

HEAT WAGON HVF210 Torpedovarmer 174 900 BtuH

På lager
Vare: AJ2JAQ Modell: HVF210Kryssreferanse: 5PFW9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljefyrt torpedovarmer
Luftstrøm1530 cfm
Forsterker AC9
BtuH-utgang174,900
Innebygd termostatNei
Ledningslengde12 "
Drivstoff typeJP-8/Jet A drivstoff, #1/#2 Diesel, parafin
Varmeområde8800 sq ft.
Høyde38 "
Hz60
Lengde57 "
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15
SikkerhetsegenskaperFotoelektrisk flammesensor, overopphetingsbryterbeskyttelse og lufttrykkbryter
tank~~POS=TRUNC27.7 gal.
Spenning120 VAC
Bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 109.3176
Skipets høyde (cm)96.27
Skipets lengde (cm)139.7
Skipets bredde (cm)55.88
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Drivstofforbruk: 1.48 km / t
    • Timer på en fylling: 19

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømForsterker ACBtuH-utgangHøydeLengdeBreddePris
VARMEVOGN HVF110 Torpedovarmer 91 900 BtuH | AJ2JAP 5PFW8 HVF110880 cfm691,90031 "49 "20 "48 473 NOK
VARMEVOGN HVF310 Torpedovarmer 254 400 BtuH | AJ2JAR 5PFX0 HVF310CFM 250012254,40038 "69 "28 "74 931 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEAT WAGON HVF210 Torpedovarmer 174 900 BtuH
60 590 NOK / enhet