VARMEVOGN HVF110 Torpedovarmer 91 900 BtuH | AJ2JAP 5PFW8

HEAT WAGON HVF110 Torpedovarmer 91 900 BtuH

På lager
Vare: AJ2JAP Modell: HVF110Kryssreferanse: 5PFW8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 473 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljefyrt torpedovarmer
Luftstrøm880 cfm
Forsterker AC6
BtuH-utgang91,900
Innebygd termostatNei
Ledningslengde12 "
Drivstoff typeJP-8/Jet A drivstoff, #1/#2 Diesel, parafin
Varmeområde4600 sq ft.
Høyde31 "
Hz60
Lengde49 "
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15
SikkerhetsegenskaperFotoelektrisk flammesensor, overopphetingsbryterbeskyttelse og lufttrykkbryter
tank~~POS=TRUNC17.2 gal.
Spenning120 VAC
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.772
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)45.72
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Drivstofforbruk: 0.80 km / t
    • Timer på en fylling: 22

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømForsterker ACBtuH-utgangHøydeLengdeBreddePris
VARMEVOGN HVF210 Torpedovarmer 174 900 BtuH | AJ2JAQ 5PFW9 HVF2101530 cfm9174,90038 "57 "23 "60 590 NOK
VARMEVOGN HVF310 Torpedovarmer 254 400 BtuH | AJ2JAR 5PFX0 HVF310CFM 250012254,40038 "69 "28 "74 931 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEAT WAGON HVF110 Torpedovarmer 91 900 BtuH
48 473 NOK / enhet