Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD TC20075STE tilbakeslagsventil Cpvc 3/4 tommer Skt/fnpt | AE2ZHQ 5AAW2

HAYWARD TC20075STE Tilbakeslagsventil Cpvc 3/4 Tommer Skt/fnpt

På lager
Vare: AE2ZHQ Modell: TC20075STEKryssreferanse: 5AAW2

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 168 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
TilkoblingstypeSKT / FNPT
Sprekktrykk3 psi
Flow10 gpm
Lengde4.75 "
MaterialeCPVC
Maks. Temp.190 Grader F
MonteringsposisjonVertikal (flyt opp)
Total høyde2.625 "
Forsegl materialeEPDM
SetematerialeEPDM
Størrelse3 / 4 "
Bredde2.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSetematerialeTilkoblingstypeFlowStørrelseBreddeLengdeMaterialeMaks. Temp.Pris
HAYWARD TC10025T tilbakeslagsventil Pvc 1/4 tommers Fnpt | AE2ZFL 5AAP1 TC10025TVitonFNPT2 gpm1 / 4 "1.38 "3 1 / 16 "PVC140 Grader F690NOK
HAYWARD TC10037T tilbakeslagsventil Pvc 3/8 tommers Fnpt | AE2ZFM 5AAP2 TC10037TVitonFNPT4 gpm3 / 8 "1.38 "3 1 / 16 "PVC140 Grader F586NOK
HAYWARD TC10050ST tilbakeslagsventil Pvc 1/2 tommers Skt / fnpt | AE2ZFN 5AAP3 TC10050STVitonSKT / FNPT6 gpm1 / 2 "2.25 "4.625 "PVC140 Grader F742NOK
HAYWARD TC10075ST tilbakeslagsventil Pvc 3/4 tommers Skt / fnpt | AE2ZFP 5AAP4 TC10075STVitonSKT / FNPT10 gpm3 / 4 "2.62 "4.75 "PVC140 Grader F859NOK
HAYWARD TC10100ST tilbakeslagsventil Pvc 1 tommers Skt / fnpt | AE2ZFQ 5AAP5 TC10100STVitonSKT / FNPT18 gpm1"3"5.25 "PVC140 Grader F1 160 NOK
HAYWARD TC10125ST tilbakeslagsventil Pvc 1-1 / 4 tommers Skt / fnpt | AE2ZFR 5AAP6 TC10125STVitonSKT / FNPT30 gpm1.25 "4"6 9 / 32 "PVC140 Grader F1 506 NOK
HAYWARD TC10150ST tilbakeslagsventil Pvc 1-1/2 tommer Skt/fnpt | AE2ZFT 5AAP7 TC10150STVitonSKT / FNPT40 gpm1.5 "4"6.75 "PVC140 Grader F1 896 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD TC20075STE Tilbakeslagsventil Cpvc 3/4 Tommer Skt/fnpt
1 168 NOK / enhet