Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD SBC050STE132 Basket Sil 1/2 Inch Eastar | AC8MAW 3CDZ1

HAYWARD SBC050STE132 Basket Sil 1/2 Inch Eastar

På lager
Vare: AC8MAW Modell: SBC050STE132Kryssreferanse: 3CDZ1
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
6 135 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasket Sil
Avblåsingsport (NPT)1 / 2 "
TilkoblingStikkontakt / gjenget
TilkoblingstypeStikkontakt / gjenget
Høyde1.77 "
Housing MaterialEastar
MaterialeEastar
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
SkjermPVC
SkjermmaterialePVC
Skjermstørrelse1 / 32 "
ForsegleViton
Størrelse1 / 2 "
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7225
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseHøydeHousing MaterialBreddeMaterialeMaks. PressRørstørrelseSkjermstørrelsePris
HAYWARD SBC075STE132 Basket Sil 3/4 Inch Eastar | AC8MAY 3CDZ3 SBC075STE1323 / 4 "1.77 "Påske (R)11 "Påske (R)100 psi3 / 4 "1 / 32 "6 103 NOK
HAYWARD SBC100STE132 Basket Sil 1 Inch Eastar | AC8MBA 3CDZ5 SBC100STE1321"1.77 "Påske (R)11 "Påske (R)100 psi1"1 / 32 "5 911 NOK
HAYWARD SBC125STE18 Basket Sil 1 1/4 Inch Eastar | AC8MBC 3CDZ7 SBC125STE181.25 "15.5 "Påske (R)16 "Påske (R)100 psi1.25 "1 / 8 "10 600 NOK
HAYWARD SBC150STE18 Basket Sil 1 1/2 Inch Eastar | AC8MBE 3CDZ9 SBC150STE181.5 "15.5 "Påske (R)16 "Påske (R)100 psi1.5 "1 / 8 "9 760 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD SBC050STE132 Basket Sil 1/2 Inch Eastar
6 135 NOK / enhet