HAYWARD SBC150STE18 Basket Sil 1 1/2 Inch Eastar | AC8MBE 3CDZ9

HAYWARD SBC150STE18 Basket Sil 1 1/2 Inch Eastar

På lager
Vare: AC8MBE Modell: SBC150STE18Kryssreferanse: 3CDZ9

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 449 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasket Sil
Avblåsingsport (NPT)1-1 / 2 "
TilkoblingStikkontakt / gjenget
TilkoblingstypeStikkontakt / gjenget
Høyde15.5 "
Housing MaterialPåske (R)
MaterialePåske (R)
Maks. Press100 psi
Rørstørrelse1.5 "
SkjermPVC
SkjermmaterialePVC
Skjermstørrelse1 / 8 "
ForsegleEPDM
Størrelse1.5 "
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8445
Skipets høyde (cm)44.7
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseHøydeHousing MaterialBreddeMaterialeMaks. PressRørstørrelseSkjermstørrelsePris
HAYWARD SBC050STE132 Basket Sil 1/2 Inch Eastar | AC8MAW 3CDZ1 SBC050STE1321 / 2 "1.77 "Eastar11 "Eastar150 psi1 / 2 "1 / 32 "6 568 NOK
HAYWARD SBC075STE132 Basket Sil 3/4 Inch Eastar | AC8MAY 3CDZ3 SBC075STE1323 / 4 "1.77 "Påske (R)11 "Påske (R)100 psi3 / 4 "1 / 32 "6 762 NOK
HAYWARD SBC100STE132 Basket Sil 1 Inch Eastar | AC8MBA 3CDZ5 SBC100STE1321"1.77 "Påske (R)11 "Påske (R)100 psi1"1 / 32 "6 550 NOK
HAYWARD SBC125STE18 Basket Sil 1 1/4 Inch Eastar | AC8MBC 3CDZ7 SBC125STE181.25 "15.5 "Påske (R)16 "Påske (R)100 psi1.25 "1 / 8 "11 348 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD SBC150STE18 Basket Sil 1 1/2 Inch Eastar
10 449 NOK / enhet