Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD SBC075STE132 Basket Sil 3/4 Inch Eastar | AC8MAY 3CDZ3

HAYWARD SBC075STE132 Basket Sil 3/4 Inch Eastar

På lager
Vare: AC8MAY Modell: SBC075STE132Kryssreferanse: 3CDZ3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
6 762 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasket Sil
Avblåsingsport (NPT)3 / 4 "
TilkoblingStikkontakt / gjenget
TilkoblingstypeStikkontakt / gjenget
Høyde1.77 "
Housing MaterialPåske (R)
MaterialePåske (R)
Maks. Press100 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
SkjermPVC
SkjermmaterialePVC
Skjermstørrelse1 / 32 "
ForsegleEPDM
Størrelse3 / 4 "
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.745
Skipets høyde (cm)32.77
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseHøydeHousing MaterialBreddeMaterialeMaks. PressRørstørrelseSkjermstørrelsePris
HAYWARD SBC050STE132 Basket Sil 1/2 Inch Eastar | AC8MAW 3CDZ1 SBC050STE1321 / 2 "1.77 "Eastar11 "Eastar150 psi1 / 2 "1 / 32 "6 568 NOK
HAYWARD SBC100STE132 Basket Sil 1 Inch Eastar | AC8MBA 3CDZ5 SBC100STE1321"1.77 "Påske (R)11 "Påske (R)100 psi1"1 / 32 "6 550 NOK
HAYWARD SBC125STE18 Basket Sil 1 1/4 Inch Eastar | AC8MBC 3CDZ7 SBC125STE181.25 "15.5 "Påske (R)16 "Påske (R)100 psi1.25 "1 / 8 "11 348 NOK
HAYWARD SBC150STE18 Basket Sil 1 1/2 Inch Eastar | AC8MBE 3CDZ9 SBC150STE181.5 "15.5 "Påske (R)16 "Påske (R)100 psi1.5 "1 / 8 "10 449 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD SBC075STE132 Basket Sil 3/4 Inch Eastar
6 762 NOK / enhet