Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER TSFI-100150P0-025P Thumb Screw, 10-32 Thread Size, Type P, 1 1/2 Inch Length, Steel, 25PK | CG9VQT 4EZW7

GRAINGER TSFI-100150P0-025P Thumb Screw, 10-32 Thread Size, Type P, 1 1/2 Inch Length, Steel, 25PK

På lager
Vare: CG9VQT Modell: TSFI-100150P0-025PKryssreferanse: 4EZW7
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
190NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
FinishSink belagt
Hodehøyde0.36 til 0.39 "
HodematerialeStål, sink
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde0.54 til 0.58 "
Lengde1 1 / 2 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessBrinell Min 137
System for målinginch
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER TSFI-100150P0-025P Thumb Screw, 10-32 Thread Size, Type P, 1 1/2 Inch Length, Steel, 25PK
190NOK /pakke