HAYWARD BYV44080A0NGI00 Butterfly Valve GFPP Nitrile 8 Tommers Gear Lug | AH6TRD 36FT93

HAYWARD BYV44080A0NGI00 Butterfly Ventil GFPP Nitril 8-tommers Gear Lug

På lager
Vare: AH6TRD Modell: BYV44080A0NGI00Kryssreferanse: 36FT93

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 293 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body Materialpolypropylen
Boltsirkel Dia.11.75 "
SamsvarASTM D4101 Celleklasse 85580
SkivematerialeGlassfylt polypropylen
HåndtakstypeGear
Liner MaterialNitril
Lug Dia.7 / 8 "
Maks. Vanntrykk150 psi
Antall bolthull8
Rørstørrelse8"
StilJuli
Temp. Område32 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)48.58
Skipets bredde (cm)48.9
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBody MaterialBoltsirkel Dia.StilTemp. OmrådeSamsvarSkivematerialeHåndtakstypePris
HAYWARD BYV11020A0EG000 Butterflyventil PVC EPDM 2 tommers gir | AH6TCH 36FN75 BYV11020A0EG0002"PVC4.75 "Wafer32 grader til 140 grader FASTM D1784 Celleklasse 12454PVCGear13 615 NOK
HAYWARD BYV11020A0EGI00 Butterfly Ventil PVC EPDM 2 Tommers Gear Lug | AH6TCJ 36FN76 BYV11020A0EGI002"PVC4.75 "Juli32 grader til 140 grader FASTM D1784 Celleklasse 12454PVCGear19 148 NOK
HAYWARD BYV11020A0ELI00 Butterfly Valve PVC EPDM 2-tommers spak Lug | AH6TCK 36FN78 BYV11020A0ELI002"PVC4.75 "Juli32 grader til 140 grader FASTM D1784 Celleklasse 12454PVCspaken9 642 NOK
HAYWARD BYV11020A0NG000 Butterfly Ventil PVC Nitrile 2 Tommers Gear | AH6TCL 36FN79 BYV11020A0NG0002"PVC4.75 "Wafer32 grader til 140 grader FASTM D1784 Celleklasse 12454PVCGear13 615 NOK
HAYWARD BYV11020A0NGI00 Butterfly Valve PVC Nitrile 2 inch Gear Lug | AH6TCM 36FN80 BYV11020A0NGI002"PVC4.75 "Juli32 grader til 140 grader FASTM D1784 Celleklasse 12454PVCGear18 332 NOK
HAYWARD BYV11020A0NL000 Butterfly Valve PVC Nitrile 2 Tommers Spak | AH6TCN 36FN81 BYV11020A0NL0002"PVC4.75 "Wafer32 grader til 140 grader FASTM D1784 Celleklasse 12454PVCspaken5 419 NOK
HAYWARD BYV11020A0NLI00 Butterfly Ventil PVC Nitrile 2 Tommers Spak Lug | AH6TCP 36FN82 BYV11020A0NLI002"PVC4.75 "Juli32 grader til 140 grader FASTM D1784 Celleklasse 12454PVCspaken9 642 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD BYV44080A0NGI00 Butterfly Ventil GFPP Nitril 8-tommers Gear Lug
42 293 NOK / enhet