Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK AKS4T-616-312 Naglemutter, riflet, 3/8-16 gjengestørrelse, 0.805 tommers lengde, 10pk | AG3FNH 33JF43

AVK AKS4T-616-312 Naglemutter, riflet, 3/8-16 trådstørrelse, 0.805 tommer lengde, 10pk

På lager
Vare: AG3FNH Modell: AKS4T-616-312Kryssref: 33JF43
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
187NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeStål
Kroppsdia.0.530 "
Dia./Trådestørrelse3 / 8-16
FinishSinkgul
Flens Dia.0.595 "
Grip Range0.150 til 0.312 "
Hode Dia.0.595 "
Hodehøyde0.023 "
Hullstørrelse0.531 "
Lengde0.805 "
MaterialeStål
Mutter typeriflete
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160000

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeKroppsdia.Dia./TrådestørrelseFinishFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydePris
AVK ATA2-832 Naglemutter, riflet, 8-32 gjengestørrelse, 0.370 tommers lengde, 10pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Aluminum0.249 "8-32Kadmiumbelegg0.269 "0.030 til 2.990 "0.269 "0.030 "326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK AKS4T-616-312 Naglemutter, riflet, 3/8-16 trådstørrelse, 0.805 tommer lengde, 10pk
187NOK /pakke