HARRINGTON NERP005SD-10 / 460v Elektrisk kjettingtalje 1000 Lb. 10 fot | AB8HKY 25K631

HARRINGTON NERP005SD-10 / 460v Elektrisk Kjedetalje 1000 Lb. 10 fot

På lager
Vare: AB8HKY Modell: NERP005SD-10 / 460vKryssref: 25K631

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

67 364 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt2.7
Bjelkehøyde3-1 / 4 "
BremsElektromagnetisk
Kabellengde9ft.
Kapasitet1000 lb.
CelletypePolykrystallinsk
KlassifiseringH4
ClutchFriksjonskobling
ConnectorÅpen ende
Kontroll110v
Kontrollledning6 ft.
Dybde63 / 64 "
FinishElektrostatisk emalje
Flensbredde2 1/4 til 4 "
FrameJa
Takhøyde16-5 / 16 "
Høyde26.25 "
Husdybde7.5 "
Husets lengde22.25 "
Husets bredde13 11 / 16 "
Heis10 ft.
Løftehastighet29 / 5 fpm
SmøringOljebad
Maks. Strømpunktsstrøm1.77A
Maks. Power Point-spenning17.3VDC
Maks. Systemspenning1000VDC (TUV) / 600VDC (UL)
Min. Mellom kroker17.125 "
Minimum radiuskurve43-5 / 16 "
Moduleffektivitet10.9%
Motor HP1.2
Nominell utgangseffekt30W
Antall Celler36
Åpen kretsspenning21.9VDC
Driftstemp. Område-40 grader til 185 grader F
Fase3
Makttoleranse-5% til + 5%
Reeving1
Kortslutning1.93A
Termisk beskyttelseJa
Spenning460
Bredde16.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.95
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellLøftehastighetForsterker @ Lav voltKapasitetLastekapasitetMin. Mellom krokerMinimum radiuskurveMotor HPAntall hastigheterPris
HARRINGTON NERP001H-10 Elektrisk kjettingheis 250 Lb. 10 føtter | AB8HJF 25K591 NERP001H-1055 fpm3.4250 lb.250 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75149 771 NOK
HARRINGTON NERP001HD-10 / 460v Elektrisk kjedetalje 250 Lb. 10 fot | AB8HJJ 25K594 NERP001HD-10 / 460v55 / 9 fpm1.8250 lb.250 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75266 459 NOK
HARRINGTON NERP001HD-10 / 230v Elektrisk kjettingtalje 250 Lb. 10 fot | AB8HJM 25K597 NERP001HD-10 / 230v55 / 9 fpm3.6250 lb.250 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75263 994 NOK
HARRINGTON NERP003H-10 Elektrisk kjettingtalje 500 Lb. 10 fot | AB8HJQ 25K601 NERP003H-1053 fpm4.8500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.2157 239 NOK
HARRINGTON NERP003HD-10 / 460v Elektrisk kjettingtalje 500 Lb. 10 fot | AB8HJU 25K604 NERP003HD-10 / 460v53 / 9 fpm2.7500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.2274 778 NOK
HARRINGTON NERP003HD-10 / 230v Elektrisk kjettingtalje 500 Lb. 10 fot | AB8HJX 25K607 NERP003HD-10 / 230v53 / 9 fpm5.1500 lb.500 lb.16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.2273 050 NOK
HARRINGTON NERP003S-10 Elektrisk kjettingtalje 500 Lb. 10 fot | AB8HKA 25K610 NERP003S-1036 fpm3.4500 lb.500 lb.15.625 "43-5 / 16 "0.75143 384 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NERP005SD-10 / 460v Elektrisk Kjedetalje 1000 Lb. 10 fot
67 364 NOK / enhet