Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSEN 100512 Koblingsplugg (M)NPT 1 Messing | AC4ZNQ 31C945

HANSEN 100512 Koblingsplugg (M)NPT 1 Messing

På lager
Vare: AC4ZNQ Modell: 100512Kryssreferanse: 31C945

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
592NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingsplugg
Kroppsstørrelse1"
FinishMessing
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeUniversell
LåsingstypePush-to-Connect
MaterialeMessing
Maks. Strømme21 cfm
Maks. Press1/2 psig
Rørstørrelse1"
SealsFluor
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseSakRørstørrelsePris
HANSEN 100006 Koblingshus (F)NPT 3/8 Messing | AC4ZNH 31C938 1000063 / 8 "Hurtigkoblingshus3 / 8 "502NOK
HANSEN 100008 Koblingshus (F)NPT 1/2 Messing | AC4ZNJ 31C939 1000081 / 2 "Hurtigkoblingshus1 / 2 "712NOK
HANSEN 100010 Koblingshus (F)NPT 3/4 Messing | AC4ZNK 31C940 1000103 / 4 "Hurtigkoblingshus3 / 4 "1 083 NOK
HANSEN 100012 Koblingshus (F)NPT 1 Messing | AC4ZNL 31C941 1000121"Hurtigkoblingshus1"2 158 NOK
HANSEN 100506 Koblingsplugg (M)NPT 3/8 Messing | AC4ZNM 31C942 1005063 / 8 "Hurtigkoblingsplugg3 / 8 "226NOK
HANSEN 100508 Koblingsplugg (M)NPT 1/2 Messing | AC4ZNN 31C943 1005081 / 2 "Hurtigkoblingsplugg1 / 2 "367NOK
HANSEN 100510 Koblingsplugg (M)NPT 3/4 Messing | AC4ZNP 31C944 1005103 / 4 "Hurtigkoblingsplugg3 / 4 "421NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSEN 100512 Koblingsplugg (M)NPT 1 Messing
592NOK / enhet