Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAMILTON W-1226-R-1 Caster Wheel, 12 Inch Wheel Dia, 2 1/2 Inch Wheel Width, 900 lb Load Rating

På lager
Vare: CR3NFY Modell: W-1226-R-1Kryssreferanse: 35W166

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 208 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
HAMILTON W-1025-DL-1-15/16 Svinghjul, 10 tommers hjuldiameter, 2 1/2 tommers hjulbredde, 2500 Lb belastningsvurdering | CR3NFW 23ED28 W-1025-DL-1-15/16Hjul1 941 NOK
HAMILTON W-1030-DL-1-15/16 Hjul, 10-tommers hjuldiameter, 3-tommers hjulbredde, 3000 lb Lasteevne | CR3NFX 23ED59 W-1030-DL-1-15/16Hjul2 213 NOK
HAMILTON W-12-SU-1 trinsehjul, 12-tommers hjuldiameter, 2 3/4-tommers hjulbredde, 800 lb Lasteevne | CR3NFZ 35W163 W-12-SU-1Hjul2 248 NOK
HAMILTON W-1220-RA-1 styrehjul, 12 tommers hjuldiameter, 2 tommers hjulbredde, 720 lb belastningsgrad, 1 tommer | CR3NGA 23EE95 W-1220-RA-1Hjul1 895 NOK
HAMILTON W-35-NF-1/2 trinsehjul, 3 1/2 tommers hjuldiameter, 1 1/4 tommers hjulbredde, 250 lb Lasteevne | CR3NGB 23EJ31 W-35-NF-1/2Hjul260NOK
HAMILTON W-513-NF-3/8 Hjul, 5-tommers hjuldiameter, 1 3/8-tommers hjulbredde, 350 lb Lasteevne | CR3NGC 23EK68 W-513-NF-3/8Hjul266NOK
HAMILTON W-520-D-1/2 styrehjul, 5-tommers hjuldia., 2-tommers hjulbredde, 1050 Lb belastningsvurdering | CR3NGD 23EL10 W-520-D-1/2Hjul789NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON W-1226-R-1 Caster Wheel, 12 Inch Wheel Dia, 2 1/2 Inch Wheel Width, 900 lb Load Rating
2 208 NOK / enhet