Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 774L-SS-10MM Bulkhead Union 316 Rustfritt stål Let-lok 10mm | AD6YRM 4CMW2

HAM-LET 774L-SS-10MM Bulkhead Union 316 Rustfritt stål Let-lok 10mm

På lager
Vare: AD6YRM Modell: 774L-SS-10MMKryssreferanse: 4CMW2
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
1 258 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkottunion
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Hex størrelse22mm
Maks. Press3350 til 6550 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size10mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7307290090
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressTube SizePris
HAM-LET 774L-SS-6MM Bulkhead Union 316 Rustfritt stål Let-lok 6mm | AD6YRK 4CMV9 774L-SS-6MM16mm4100 til 10,300 psi6mm879NOK
HAM-LET 774L-SS-8MM Bulkhead Union 316 Rustfritt stål Let-lok 8mm | AD6YRL 4CMW1 774L-SS-8MM18mm4100 til 8100 psi8mm975NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 774L-SS-10MM Bulkhead Union 316 Rustfritt stål Let-lok 10mm
1 258 NOK / enhet