Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/8 kontakt 316 rustfritt stål Let-lok x M 6 mm x 1/8in | AD6YNW 4CML4

HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/8 Connector 316 Rustfritt stål Let-lok x M 6mm x 1/8in

På lager
Vare: AD6YNW Modell: 768L-SS-6MM X 1/8Kryssreferanse: 4CML4
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
356NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse1 / 8-27
TilkoblingstypeLET-LOK (R) x MNPT
Hex størrelse14mm
Maks. Press4100 til 10,300 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7307225000
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
HAM-LET 768L-SS-4MM X 1/8 kontakt 316 rustfritt stål Let-lok x M 4mm x 1/8in | AD6YNU 4CML2 768L-SS-4MM X 1/81 / 8-2712mm5500 til 10,300 psi1 / 8 "4mm530NOK
HAM-LET 768L-SS-4MM X 1/4 kontakt 316 rustfritt stål Let-lok x M 4 mm x 1/4in | AD6YNV 4CML3 768L-SS-4MM X 1/41 / 4-1812mm5500 til 10,300 psi1 / 4 "4mm464NOK
HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/4 kontakt 316 rustfritt stål Let-lok x M 6mm x 1/4 '' | AD6YNX 4CML5 768L-SS-6MM X 1/41 / 4-1814mm4100 til 10,300 psi1 / 4 "6mm348NOK
HAM-LET 768L-SS-6MM X 3/8 kontakt 316 rustfritt stål Let-lok x M 6mm x 3 / 8in | AD6YNY 4CML6 768L-SS-6MM X 3/83 / 8-1814mm4100 til 10,300 psi3 / 8 "6mm475NOK
HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/2-kontakt 316 Rustfritt stål Let-lok x M 6 mm x 1/2in | AD6YNZ 4CML7 768L-SS-6MM X 1/21 / 2-1414mm4100 til 10,300 psi1 / 2 "6mm728NOK
HAM-LET 768L-SS-8MM X 1/4 kontakt 316 rustfritt stål Let-lok x M 8 mm x 1/4in | AD6YPA 4CML8 768L-SS-8MM X 1/41 / 4-1815mm4100 til 8100 psi1 / 4 "8mm445NOK
HAM-LET 768L-SS-8MM X 3/8 hannkobling, 316 rustfritt stål, Let-lok X MNPT, 8 mm rørstørrelse, 3350 til 6550 Psi | AD6YPB 4CML9 768L-SS-8MM X 3/83 / 8-1815mm3350 til 6550 psi3 / 8 "8mm518NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/8 Connector 316 Rustfritt stål Let-lok x M 6mm x 1/8in
356NOK / enhet