Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z9274 Flat Washer Thick Yellow Zinc Fits 1/2 Inch, 50PK | AE6HCT 5RY68

APPROVED VENDOR Z9274 Flat skive tykk gul sink Passer 1/2 tomme, 50PK

På lager
Vare: AE6HCT Modell: Z9274Kryssreferanse: 5RY68

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
614NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.17 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1 1 / 16 "
Rockwell HardnessC43 til C49
Tykkelse13 / 64 "
Tykkelse Toleranse+ 0.005 / -0.013 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9274 Flat skive tykk gul sink Passer 1/2 tomme, 50PK
614NOK /pakke